※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
RDK フリーアクセスフロア用支持アングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
45152037
品番
RDK1-W7N
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
鉄
塗装色
ブラック
適合機種
RDK□-7□
外形寸法L(mm)
698
セット内容
2本入
種別
ヨコ用
質量(kg)
1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応