曜日別特売
URTS506L4H アネックスST スマートハード 朝日ウッドテック 45152207

URTS506L4H アネックスST スマートハード 朝日ウッドテック 45152207
URTS506L4H アネックスST スマートハード 朝日ウッドテック 45152207
URTS506L4H アネックスST スマートハード 朝日ウッドテック 45152207

アネックスST スマートハード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
ホワイトマロン柄
内容量1本(24枚)注文コード45152207品番URTS506L4H
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

既存の床に上貼りできる8.5mm厚のマンション直貼りレイヤー工法の薄型フロア。
遮音性能LL-45と直貼りフローリングの宿命であった歩行時の「フワフワ感」を大幅に改善した薄型フローリング。
スマートハード単体での使用だけでなく、既存の床に上貼りにもご使用いただけます。詳しくは施工説明書をご確認ください。

用途住宅用/床暖房対応付属品そえ木、スペーサー(装着済)仕様床暖房対応、ホットカーペット対応、耐凹み傷、耐すり傷、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)8.5ホワイトマロン柄工法直貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能LL-45 △LL(Ⅰ)-4
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※スマートハードは薄型フローリングのため、リモコン設定に注意しないと、低温やけどの危険性が高まります。対応可能なリモコンについてはガス会社、システムメーカーなどにお問い合わせください。
※直貼床材は、商品の構成上厚さを正確に測定することは困難です。表示厚さは、裏面クッション部の設計上の厚さを含んだものです。床と周辺部のおさまりは、カットサンプルなどで実物での確認をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする