エアリス-α スーパー6 (非床暖リフォーム用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 45152320 品番 MSN4TIW05S
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

厚さ6mmの上貼りリフォーム用フロア。
リフォームの際、今ある床材の上に重ね貼りする簡単&省施工で環境にもやさしいレイヤー工法に最適の薄型フローリングです。
新しい床材を貼って、住まいも気分もリフレッシュしたい。そんな方に最適です。
一般の床材の約半分の厚さなので、改装してもほぼ同じ天井高が確保できます。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。

用途住宅用 仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品、耐汚染、室内空気環境、ホットカーペット対応、耐凹み傷、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス 長さ(mm)1818 幅(mm)300 厚さ(mm)6 イノセントホワイト色 工法上貼り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※床暖房を使用する現場では施工できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする