曜日別特売
PBTA8KJ05DJS ライブナチュラル プレミアム オール国産材 朝日ウッドテック 45152435

PBTA8KJ05DJS ライブナチュラル プレミアム オール国産材 朝日ウッドテック 45152435
PBTA8KJ05DJS ライブナチュラル プレミアム オール国産材 朝日ウッドテック 45152435
PBTA8KJ05DJS ライブナチュラル プレミアム オール国産材 朝日ウッドテック 45152435
PBTA8KJ05DJS ライブナチュラル プレミアム オール国産材 朝日ウッドテック 45152435
PBTA8KJ05DJS ライブナチュラル プレミアム オール国産材 朝日ウッドテック 45152435
PBTA8KJ05DJS ライブナチュラル プレミアム オール国産材 朝日ウッドテック 45152435
PBTA8KJ05DJS ライブナチュラル プレミアム オール国産材 朝日ウッドテック 45152435
PBTA8KJ05DJS ライブナチュラル プレミアム オール国産材 朝日ウッドテック 45152435
PBTA8KJ05DJS ライブナチュラル プレミアム オール国産材 朝日ウッドテック 45152435
PBTA8KJ05DJS ライブナチュラル プレミアム オール国産材 朝日ウッドテック 45152435

ライブナチュラル プレミアム オール国産材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1本(12枚)注文コード45152435品番PBTA8KJ05DJS
参考基準価格(税別)¥79,600販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

基材から表面化粧材の挽き板まで、すべて国産材を使用した床暖房対応フローリング
これまで活用されていなかった広葉樹の小径木をフローリングの化粧材として活用することで、広葉樹の木材としての価値を高め、持続可能な森林経営や木材生産を行う地域の活性化、日本の里山にある豊かな自然を守ることに貢献したい、という思いから生まれました。
基材には、国産ヒノキ合板と国産材単板を組み合わせたハイブリット合板を使用。
独自の設計で、床暖房仕上げ材としてお使いいただけます。
また、表面化粧材には厳選した国産材6樹種を採用し、小径木を活用するため、幅の異なるピースを組み合わせたデザインです。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。

【楢 なら】
楢は多くの人が一度は目にしたことがあるドングリの木です。家具等にも人気のある樹種で、杢目が年輪に沿ってはっきりと出る環孔材です。柾目面に虎斑と呼ばれる虎の毛並みの様な模様が出ることがあり、光の当たる角度によって表情を黒や銀色に変化させることから、海外ではSilver Grain(銀杢)と呼ばれ珍重されています。近年、ウイスキーを熟成させる樽の素材として国産の楢材が使用されています。
【栗 くり】
栗は耐久性、耐水性に優れ、保存性が極めて高いため、古くから建物の土台に用いられていました。虫害に対しても特別な処理を必要としないほどに耐性があり、防虫処理のなかった時代は貴重な材料とされていました。楢と同様に木目がはっきりとした環孔材で丸みをおびた杢が特徴的です。床材に使用した場合、優しく淡い色味のため家具との調和もとりやすくナチュラルな空間を演出できます。
【栓 せん】
栓は若木の時、樹幹に針のような刺があることから別名、針桐とも呼ばれています。杢目ははっきりしており、漆器の下地材としてはケヤキと並ぶ良材で古くから扱われております。東北地方の伝統工芸品である山形仏壇においてもケヤキと栓が使用されており、温かな木目を生かした漆塗りを施しています。また、経年変化によって黄金色になった栓の色艶は欧米でも高く評価されています。
【山桜 やまざくら】
サクラの仲間でも山桜は磨くと艶のある光沢が出る上に、その色調も美しいことから高級家具やピアノの外装、漆器にも利用されています。秋田県の樺細工の材料としても有名です。ちなみに観賞用のサクラとして有名なソメイヨシノとの違いは、開花時の葉の出方で見分けられます。ソメイヨシノは葉が出る前に花が咲き、山桜は葉が出るのと同時期に開花するのが特徴です。
【桧 ひのき】
日本では昔から建築材として重用され、水に強い性質からヒノキ風呂にも使われています。ライブナチュラルプレミアムでは国産桧を活用。緻密で均一な年輪が美しい木目を生み出し、色艶がよく、桜色のような淡い赤みも現れ、高い意匠性を有しています。また香りある桧のフィトンチッドに含まれるピネン類やテルペン類には、抗菌作用や防虫効果があるとされています。
【鬼胡桃 おにぐるみ】
オニグルミは世界三大銘木のひとつとして古くから愛されるウォルナットとも同じクルミ科の樹で、日本では一般にクルミというとオニグルミを指します。クルミの語源は黒実で、実の殻に皺があり鬼の面のようなので、クルミの前に鬼がつき、鬼胡桃と呼ばれるようになったそうです。温かみがあって、少し暗めの色をもつ胡桃は、家具やフローリング、木の器やカトラリー、木彫など、幅広く使われています。

用途住宅用/床暖房対応仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品、耐汚染、室内空気環境、床暖房対応、ホットカーペット対応、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス長さ(mm)1818幅(mm)145厚さ(mm)12タイプ2Pフラットタイプ(7~8ピースでデザインしております)種類(樹種)楢 なら工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連資料:(1.53MB)
注意
※節部分などに凹みや割れが現れ、またパテによる補修を行っている場合があります。
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする