※サンプル画像〈各品番の平面図を必ずご確認ください)

PDTASKJ48S ライブナチュラルプレミアム nendo collection stream 朝日ウッドテック 45152496 PDTASKJ48S ライブナチュラルプレミアム nendo collection stream 朝日ウッドテック 45152496 PDTASKJ48S ライブナチュラルプレミアム nendo collection stream 朝日ウッドテック 45152496 PDTASKJ48S ライブナチュラルプレミアム nendo collection stream 朝日ウッドテック 45152496

ライブナチュラルプレミアム nendo collection stream

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本(6枚) 注文コード45152496 品番PDTASKJ48S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,400
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

空間に速度を生むフローリング
縦目地の間隔を3種類用意することで、幅が広いものは「ゆっくり」と、狭いものは「早く」、そしてその「中間」があり、空間を方向づけるだけでなく、「速度」を与えることが可能になった。

仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品、耐汚染、室内空気環境、床暖房対応、ホットカーペット対応、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 タイプslim 種類(樹種)ブラックチェリー 工法捨貼/根太工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連資料:(1.53MB)
注意
※受注生産品につき、ご注文後のキャンセル・返品対応は不可となります。予めご了承ください。
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする