PMT3KJ05BS ライブナチュラルプレミアムSTNADARD <BRUSH> 朝日ウッドテック 45152670 PMT3KJ05BS ライブナチュラルプレミアムSTNADARD <BRUSH> 朝日ウッドテック 45152670 PMT3KJ05BS ライブナチュラルプレミアムSTNADARD <BRUSH> 朝日ウッドテック 45152670 PMT3KJ05BS ライブナチュラルプレミアムSTNADARD <BRUSH> 朝日ウッドテック 45152670

ライブナチュラルプレミアムSTNADARD <BRUSH>

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 車上渡し 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(6枚) タイプ3Pタイプ 注文コード45152670 品番PMT3KJ05BS
参考基準価格(税別)¥76,800 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

足裏と目で味わえる、木目のダイナミックな触感とドライな美しさ
丁寧にブラッシングを重ねる特別な加工を施すことで、ライブナチュラルプレミアムのナチュラルマット塗装よりも更にドライな仕上がりを実現。
これまでにないクールなムードと、さらっとした足触りの心地よさ、心に響くダイナミックな木目の触感を味わっていただけます。

用途住宅用/床暖房対応 仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品、耐汚染、室内空気環境、床暖房対応、ホットカーペット対応、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 タイプ3Pタイプ 種類(樹種)オークN-45° 工法捨貼/根太工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連資料:(1.53MB)
注意
※受注生産品につき、ご注文後のキャンセル・返品対応は不可となります。予めご了承ください。
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする