※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
Uカット付ブランクパネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鉄t0.8
注文コード
45152852
品番
RD28-615
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄t0.8
塗装色
ペールホワイト
質量(kg)
0.5
外形寸法D(mm)
14
外形寸法W(mm)
568
付属品
-
適合機種
FSシリーズW=600mm用
摘要
-
外形寸法H(mm)
150
呼称
-
RoHS指令(10物質対応)
対応