※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ケーブル引込みパネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45153263
品番
RD28-1E
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
LAN配線等のツイストペアケーブル、光コードをラック内に引き込む場合に。
開口部に電線保護材が施されています。
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
仕様
エッジング付
質量(kg)
0.3
規格
EIA
外形寸法D(mm)
15
外形寸法W(mm)
482.5
外形寸法H(mm)
43.5
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応