日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
固定式テーブル(A形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45153281
品番
RD17-310JB
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
鉄t1.6
塗装色
ライトベージュ
質量(kg)
3.3
規格
JIS
外形寸法D(mm)
300
外形寸法W(mm)
484
外形寸法H(mm)
99
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
30