日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
スイッチパネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
シャシ・パネル本体 〔鉄t1.6〕パネル 〔アルミt2.0〕
仕様
プレート型
注文コード
45153297
品番
RD23-15J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,750
この商品は
種別・材質・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
シャシ・パネル本体 〔鉄t1.6〕パネル 〔アルミt2.0〕
塗装色
シャシ・パネル本体 〔ライトベージュ〕パネル 〔ブラック〕
質量(kg)
2.6
外形寸法H(mm)
149
仕様
プレート型
規格
JIS
外形寸法D(mm)
100
外形寸法W(mm)
480
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500