日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
スイッチパネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
電源スイッチパネル
材質
シャシ・パネル本体〔鉄t1.6〕、パネル〔鉄t1.2〕
仕様
プレート型、SW、コンセント穴付
注文コード
45153333
品番
RD24-15JA
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・材質・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
シャシ・パネル本体〔鉄t1.6〕、パネル〔鉄t1.2〕
塗装色
シャシ・パネル本体〔ライトベージュ〕パネル〔ブラック〕
質量(kg)
4.2
外形寸法H(mm)
149
付属品
付属ねじなし
仕様
プレート型、SW、コンセント穴付
種別
電源スイッチパネル
規格
JIS
外形寸法D(mm)
100
外形寸法W(mm)
480
呼称
3H
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500