※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
スイッチパネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
電源スイッチパネル
材質
シャシ・パネル本体〔鉄t1.6〕、パネル〔鉄t1.2〕、ウィンドウ〔ミスティークスモークアクリルt5〕
仕様
ウインドウ型、SW、コンセント穴付
注文コード
45153351
品番
RD24-15JWA
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・材質・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
シャシ・パネル本体〔鉄t1.6〕、パネル〔鉄t1.2〕、ウィンドウ〔ミスティークスモークアクリルt5〕
塗装色
シャシ・パネル本体〔ライトベージュ〕パネル〔ブラック〕
質量(kg)
4.5
外形寸法H(mm)
149
付属品
付属ねじなし
仕様
ウインドウ型、SW、コンセント穴付
種別
電源スイッチパネル
規格
JIS
外形寸法D(mm)
100
外形寸法W(mm)
480
呼称
3H
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500