セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 万年筆
セーラー万年筆の 万年筆インク/関連品
万年筆用ボトルインク ゆらめくインク 染料 20ml
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個(20mL)
注文コード
45153388
品番
131529201
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
時間の経過や書く紙によって色彩が変わる。濃淡や滲みにも違う色が垣間見える不思議なインクです。
成分
水性染料
質量(g)
94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×34×58
インク色
狐日和(KITSUNE)
商品タイプ
ボトルインク
繰り返し・詰め替え
対応