万年筆用ボトルインク ゆらめくインク 染料 20ml

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20mL) 注文コード 45153440 品番 131529206
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

時間の経過や書く紙によって色彩が変わる。濃淡や滲みにも違う色が垣間見える不思議なインクです。

成分水性染料 質量(g)94 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×58 インク色凍空(ITEZORA) 商品タイプボトルインク 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする