万年筆用ボトルインク STORiA MiX 顔料 20ml

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20mL) 注文コード 45153546 品番 131503240
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

「混色」ができる万年筆用顔料インク
これまでのSTORiAでは出来なかった、顔料インクの混色が楽しめるようになりました。
さらに、専用うすめ液を使えば「淡く、明るく」インクの混色の幅が広がります。
自分だけのオリジナルカラーインクを作って、さらに万年筆を楽しめます。

成分超微粒子顔料(水性顔料) 質量(g)94 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×58 インク色ブルー 商品タイプボトルインク 繰り返し・詰め替え対応
注意
※セーラー製の万年筆、つけペン以外には使用しないでください。
※従来のストーリア顔料ボトルインク(13-1006)とSTORiA MiXの混色はできません。STORiA MiXと専用うすめ液のみ混色が可能となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする