納車時ディーラーから車内でトランクを開けることができないとの説明を受け、対策を考えていたところ、みんカラでこちらの製品を見つけ購入しました。最新型では目隠し蓋をはずして、蓋まで届いている配線をこちらの商品に装着して、車両本体に差し込むだけで数分で作業が終わります。目隠し蓋を外すのが一番てこずりました。はずすコツは目隠し蓋の裏側に手を差し入れ、きもちステアリング側に押しながら全体を手前に強くおすと、目隠し蓋のステアリング側が少し浮いてくるので、そこに指をいれ軽く手前に引けば外れます。強く引っ張ると目隠し蓋の裏に接続されている配線を痛める可能性があるので、注意する必要があります。これがわかって作業すれば、取付にものの5分もかかりません。商品はマツダ純正であるので見た目も、機能も全く問題ないです。ロードスターの特性を考えれば、軽量化のため装備しなかったのは理解できますが、もうすでに1トンを切るモデルがなくなったことだから、標準で装備してほしい部品です。実際には標準装備がないのであるから、取付必須の部品だと思いました。
純正では蓋して機能を殺してあります。
新しいモデルであれば、直前まで相手の配線が来ているので、蓋と差し替えれば機能します。
古いモデルは配線を色々と追加が必要ですが、あると便利です。
2024改良型のNDロードスターに装着。
前期モデルは色々面倒だったようですが、後期型のND2は蓋にカプラーが刺さっている為、この商品とそのカプラーを付け変えるとそれだけでOK。作業時間は10分と掛かりません。