※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリット付台板セット・前後マウントタイプ(L型レール付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45153683 品番 RD153-61ESN
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
前後マウントアングル間ピッチ610〜760mmに取付可能です。

材質スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3 塗装色ペールホワイト 適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH 質量(kg)6.3 外形寸法D(mm)600 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)18.5 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)100
注意
※ケージナット用マウントアングル専用です。
※横幅の小さい重量機器等を搭載する場合、集中荷重により若干合板が反る場合がありますのでご注意ください。
※ご使用の際は重量用合板の板厚(1.6mm)分を考慮の上ご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする