RD13-21ES スリット付棚板 日東工業 45153753 RD13-21ES スリット付棚板 日東工業 45153753

スリット付棚板

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45153753 品番 RD13-21ES
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

各種機器の置き台に。
放熱用のスリットが付いています。
固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。

外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)482.5 外形寸法H(mm)44 呼称1U 塗装色ペールホワイト 材質鉄t1.6、t2.3 質量(kg)1.7 規格EIA RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)5 外形寸法W1(mm)440
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45153832
2018-07-17
用途:
サーバーラックにデスクトップPC筐体設置

高さは2Uです。ネジが8本ではなく4本で、何気なく位置を決めると1穴下になってしまいますので注意が必要です。あと、幅が少し狭いので左右に遊びがあります。締め付けそのものには問題ありません。
サーバーラック向け製品は大抵真っ黒なので、真っ白なこれは目立ちます。奥行きも43cmありますので、大抵の普通のデスクトップPCを置けます。

対象商品:
45153787
2018-03-18
用途:
小型ルーターのラックマウント
サービス業

オーダーから発送まで5営業日かかるとは思っていませんでした。
使用当日着となったため、作業中に取りに帰る事になりました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする