空インクボトル 容量 10ml

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45153790 品番130510201
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

インクのシェアや携帯に使えるインクボトル。
・万年筆メーカー純正ならではの倒れにくい重量バランス設計で、安心して使えます。
・小分けでインクシェアが可能になりました。
・INDICATION LABEL(書き込み用ラベル)3枚付属

材質本体:ガラス/キャップ:PP 質量(g)46.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.7×27.7×54 商品タイプ空ボトル 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本製品はセーラー万年筆製のインク専用空インクボトルです。
※インクを充填する際には溢れないようにご注意いただき、充填後は振ったりせずに速やかにキャップを閉め保管してください。
※筆記以外の用途には使用しないでください。
※インクは蒸発しやすいので、使用後はキャップをきちんと閉めてください。
※キャップにインクが付着した場合は、すぐに拭き取ってください。
※別のインクに入れ替える場合はきれいな水で洗い、よく乾かしてからご使用ください。
※インクの誤飲には水を飲むなどの処置をし、目などに入った場合はきれいな水で洗い流すなどの処置をして、医師に相談してください。
※衣服などにインクが付くと落ちにくいのでご注意ください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする