セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 万年筆
セーラー万年筆の 万年筆インク/関連品
万年筆用カートリッジケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45153869
品番
140217202
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
カートリッジの持ち歩きにつぶれず安心!
旅行や出張などのお出かけにも、カートリッジを安心して持ち歩けます。
材質
本体:PP樹脂/スポンジ:ポリスチレン
質量(g)
6.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×62×11.4
商品タイプ
インクカートリッジケース
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※セーラー万年筆製のカートリッジインクが3本まで入ります。