セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 万年筆
セーラー万年筆の 万年筆インク/関連品
空カートリッジ筒 6本入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
45153878
品番
130303000
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
コンバーターより1.5倍の大容量!くり返し使えるカートリッジ筒です。
万年筆サポートキットの吸入ノズルを使えば、お好みのボトルインクをカートリッジタイプとしてお使いいただけます。
材質
本体:PP樹脂
質量(g)
0.7
寸法(Φ×mm)
6.8×54.3
商品タイプ
インクカートリッジ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※シャレーナ、グラシールなどボディが極細の万年筆にはお使いいただけません。
※セーラーの万年筆でご使用下さい。