曜日別特売
120135221 万年筆ペン先のつけペン hocoro セーラー万年筆 45153905

120135221 万年筆ペン先のつけペン hocoro セーラー万年筆 45153905
120135221 万年筆ペン先のつけペン hocoro セーラー万年筆 45153905
120135221 万年筆ペン先のつけペン hocoro セーラー万年筆 45153905
120135221 万年筆ペン先のつけペン hocoro セーラー万年筆 45153905
120135221 万年筆ペン先のつけペン hocoro セーラー万年筆 45153905

万年筆ペン先のつけペン hocoro

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ペン先細字
グレー
内容量1個注文コード45153905品番120135221
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

万年筆用ボトルインクを、より簡単手軽に利用できる万年筆ペン先のつけペンです。ペン先を軽く水で流すだけで簡単に色替えができるので、インク交換の手間がなく、たくさんの色のインクを気軽に楽しめます。
●ペン先を付け替えられる:別売品の付替用ペン先を使用することにより、1つのペン軸で異なるペン先が楽しめます。大先ごと取り外すため、ペン先を掴まずに付け替えられます。
●ペン先を収納できる:持ち運び時や収納時にペン先を逆向きに本体に差し込め、ペン先を守ります。
●ペン先の展開が豊富:多彩なペン先展開で、インクの楽しみ方やゆらめくインクなどの色の表現がより拡がります。

仕様リザーバーパーツ:なし材質ペン軸:PC樹脂、大先:POM樹脂、ペン先:ステンレスグレー寸法(Φ×mm)筆記時:10.7×135、ペン先収納時:10.7×119ペン先細字繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする