万年筆ペン先のつけペン hocoro

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45153930 品番 120136121
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

万年筆用ボトルインクを、より簡単手軽に利用できる万年筆ペン先のつけペンです。ペン先を軽く水で流すだけで簡単に色替えができるので、インク交換の手間がなく、たくさんの色のインクを気軽に楽しめます。
●ペン先を付け替えられる:別売品の付替用ペン先を使用することにより、1つのペン軸で異なるペン先が楽しめます。大先ごと取り外すため、ペン先を掴まずに付け替えられます。
●ペン先を収納できる:持ち運び時や収納時にペン先を逆向きに本体に差し込め、ペン先を守ります。
●ペン先の展開が豊富:多彩なペン先展開で、インクの楽しみ方やゆらめくインクなどの色の表現がより拡がります。

仕様リザーバーパーツ:なし 材質ペン軸:PC樹脂、大先:POM樹脂、ペン先:ステンレス グレー 寸法(Φ×mm)筆記時:10.7×135、ペン先収納時:10.7×119 ペン先1.0mm幅 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする