万年筆ペン先のつけペン hocoro 付替用ペン先

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45154027 品番 870852200
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

万年筆用ボトルインクを、より簡単手軽に利用できる万年筆ペン先のつけペン hocoro専用の付替用ペン先です。
もっと気軽に、もっとタフに、万年筆用インクであそぼう
ペン先を軽く水で流すだけで簡単に色替えができるので、インク交換の手間がなく、たくさんの色のインクを気軽に楽しめます。

仕様リザーバーパーツ:あり 材質大先:POM樹脂、ペン先:ステンレス 寸法(Φ×mm)8×31 ペン先2.0mm幅 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする