※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
チェックドアー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
外形寸法W(mm)
482.5
482.5
480
外形寸法H(mm)
577
399
433.5
488
532.5
577
621.5
349
449
499
549
599
649
699
749
799
849
899
949
999
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45154051
品番
RD31-13EB
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
鉄t1.6
塗装色
ライトベージュ
適合機種
-
質量(kg)
5.4
規格
EIA(19インチ)
外形寸法D(mm)
28
外形寸法W(mm)
482.5
外形寸法H(mm)
577
呼称
13U(U=44.45)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500