超はっ水剤弾き クレンザータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60g) 注文コード45154054 品番-
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

超はっ水コーティング剤弾き!のシリーズラインナップが登場。
全く新しい『洗浄+はっ水コーティング』のクレンザータイプ。
粒子の細かい(素材を傷めにくい)研磨剤を配合し、水回りの汚れを洗浄しながら超はっ水コーティングが可能です。

用途
水で濡らした柔らかい布に本品を少量つけ、軽くなじませてから汚れを円を描くように優しく擦ってください。
水で洗い流した後、スポンジ等に台所用中性洗剤を付け擦り洗い後再度水で洗い流してください。
水アカ汚れには対象を乾いた布等で拭き取り水気を取ったのち後丸めたラップ等に本品を少量つけ、擦り洗いをすると効果的です。
洗浄後に台所用洗剤を使用しても撥水効果は持続します。
研磨作用のある製品のため、使用前に必ず目立たない場所でお試しください。
ご使用対象商品の取扱い説明書をご一読上ください。
注意
※使用後対象に傷がつくことがありますので、必ず目立たない場所で確かめてから使用する。
※滑りやすくなる場合があるため、床面(タイル等)や人が座る場所に使用しない。
※使用後は必ずフタを閉め、高温(40℃以上)を避け冷暗所で保管する。
※同じ箇所を集中的に研磨したり、力をかけすぎたり一度に多量に使用すると傷等がつきやすくなるので注意して作業する。
※用途以外に使わない。
※作業時は必ず炊事用手袋を着用する。
※子供の手の届く所に置かない。
※目に入った際は、擦らず直ぐに流水で洗い流す。
※飲み込んだ際は直ぐに医師に相談する。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする