※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
パネルシャシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45154252
品番
RD12-315JA
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
試験装置・測定装置等を形成するシステムラックの回路ユニット部品取付板に。
材質
前面パネル(アルミt3.0)ベース(アルミt2.0)側板(鉄t1.2)
塗装色
ペールホワイト
質量(kg)
2.8
規格
JIS
外形寸法D(mm)
353
外形寸法W(mm)
480
外形寸法H(mm)
149
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
10
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500