※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ブランクパネル(アルミ・平板)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45154295
品番
RD21-3EA
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質/仕上
アルミ平板 t3/ヘアーライン
付属品
付属ねじなし
質量(kg)
0.5
規格
EIA(19インチ)
表面処理
アルマイト
外形寸法W(mm)
482.5
外形寸法H(mm)
132.5
呼称
3U
RoHS指令(10物質対応)
対応