バスクリン 花ゆらら 金木犀の香り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(600g) 注文コード45154307 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

静岡市立芹沢けい介美術館の金木犀の香りを採取・分析・開発した香料を使用。
天然アロマビーズを用いることで香りふんわり長続き。
温泉ミネラル成分配合(乾燥硫酸ナトリウム)。
温浴効果を高めて、血行を促進、毎日の疲れ・冷え・肩こり・腰痛に効果的。
オーガニック認証ホホバ油(保湿成分)配合。
アミノ酸成分で水道水中の塩素を除去し、まろやかなお湯に。
金木犀の花をイメージしたオレンジ色(透明タイプ)のお湯

用途
お風呂のお湯(200L)に20〜30gの割合でよくかき混ぜながら溶かしてください。
(容器キャップの底面から一番下のラインまでが約20gです。約30gは一杯半が目安です。)
シリーズバスクリン 香り金木犀の香り 湯の色オレンジ色(透明タイプ) 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※皮フ又は体質的に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮フに発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し、皮フ科医に相談する。使い続けると症状が悪化することがある。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置をし、医師に相談する。
※本品と他の入浴剤の併用は避ける。
※入浴以外の用途には使用しない。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※入浴剤を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管や風呂釜の汚れが出てくることがある。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする