※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ブランクパネル(アルミ型材)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45154417
品番
RD21-5JA
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質/仕上
アルミ型材/ヘアーライン
質量(kg)
0.3
規格
JIS
表面処理
アルマイト
外形寸法D(mm)
15
外形寸法W(mm)
480
外形寸法H(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応