ウルモア 高保湿入浴液

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(480mL) 注文コード 45154517 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

うるおいベールが肌をまもる 高保湿入浴液。
●「ウルモア高保湿入浴液クリーミーフローラルの香り」のつめかえです。
●高保湿入浴液
【肌をやさしく包み、うるおいを閉じ込めまもる】
・角層深くまで浸透する3種の保湿成分「CICAエキス」「セラミド」「シアバター」+肌の表面をコートするうるおいベール成分
●アレルギーテスト・スティンギングテスト済み(全ての方にアレルギー及び刺激が起こらないというわけではありません。)
【香り】クリーミーフローラルの香り
【湯の色】乳白色
・Act For ECO・【プラ使用量削減】つめかえ使用により、プラスチック使用量を約80%削減(600mL容器0.8本分との重量比)
【販売名】ウルモアSC-3(クリーミーフローラルの香り)
【浴用化粧料】
【内容量】480mL(約12回分)※40mL使用の時

使用方法
※他の容器にはつめかえないでください。「ウルモア高保湿入浴液(クリーミーフローラルの香り)」のボトルにつめかえてお使いください。
【ボトルへのつめかえ方】
●開封前に袋をよく振ってください。
(1)袋を切る
・袋上部の切り口を矢印の方向へ切り取ってください。
※袋を強く持って切ると内容液が飛び出ることがありますのでご注意ください。
(2)ボトルに注ぐ
・片手で袋の底部を持ち、もう片方の手で袋の中央あたりをささえます。
・そそぎ口からボトルに全量をゆっくり注ぎ入れてください。
●ボトルは水道水で洗い、よく乾かしてからつめかえてください。
●他の製品と混ざらないようにしてください。
●必ず「ウルモア高保湿入浴液(クリーミーフローラルの香り)」のボトルにつめかえてください。
●つめかえ後は、袋の下部の製造番号を控えておいてください。お問い合わせの際に必要な場合があります。
【つめかえた後の使用方法】
(1)ボトルをよく振ります。(まれに濁り成分が容器の底にたまることがあります。)
(2)キャップ(入れ目線1杯が約40mL)を使用して計量します。
(3)浴槽の湯(200L)に本品40mLから80mLを入れ、よくかき混ぜて入浴してください。濃厚処方のため溶けにくい場合があります。うるおいのお好みに応じて、使用量を調整してください。
●赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
※浴槽や洗い場が滑りやすくなりますので十分注意すること。
成分水、グリセリン、PEG-60水添ヒマシ油、酸化チタン、エタノール、ポリソルベート20、香料、ポリクオタニウム-10(うるおいベール成分)、ツボクサ葉/茎エキス(CICAエキス)、シア脂油、グルコシルセラミド、α-グルカン、BG、メチルパラベン、プロピルパラベン、フェノキシエタノール、PEG/PPG-300/55コポリマー、PEG400、ステアロイルグルタミン酸Na、リン酸Na、リン酸2Na、塩化Na、トコフェロール 容量480mL 区分浴用化粧料 品名ウルモアSC-3(クリーミーフローラルの香り) シリーズウルモア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×222×70 香りクリーミーフローラルの香り 使用量浴槽の湯(200L)に本品40mLから80mLを入れ、よくかき混ぜて入浴してください。 湯の色湯の色:乳白色 商品タイプつめかえ
注意
※浴槽や洗い場が滑りやすくなりますので十分注意すること。
※入浴以外の用途には使用しないこと。
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用すること。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感などの異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談すること。特にアレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用すること。
※原液が目に入った場合は、すぐに洗い流すこと。
※本品は飲み物ではない。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行うこと。
※キャップの汚れが気になる場合は水道水で洗いよく水気を拭き取る。
※使用後は、キャップをきちっと閉め、子供の手の届かない所に保管すること。
【浴槽・給湯器について】
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※全自動給湯器、24時間風呂に使用するとフィルターが詰まる可能性があるので、お使いの機種の説明書を確認の上使用すること。
※使用後は、風呂釜内部や循環口のフィルターなどが白く汚れることがあるので、よく水洗いすること。(風呂釜内部の湯あかなどに白濁成分が一部付き、循環口から浴槽内へ出ることがある。)
※残り湯を長く浴槽に入れておくと、浴槽のまわりが白くなることがあるが、すすぎ洗いをするときれいになる。
【残り湯の利用について】
※残り湯は洗濯にも使用できるが、すすぎは清水を使用すること。ただし以下の場合は使用しないこと。(柔軟仕上げ剤との併用、つけおき、おろしたての衣類)
※残り湯を植物にかけると影響が出る可能性があるので、かけないこと。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45154517
2025-11-28
用途:
入浴時
有限会社佐々木鐵工所 様 (建設業・工事業)

乾燥肌対策にお風呂に入れています。他社品も使用してみたのですが、ふろ上がりにかゆみが出て効果なしでした。ウルモアは入浴後も肌がしっとりしてかゆみもないので、今後も使っていくつもりです。香りもローズよりフローラルの方がやさし目で好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする