正面

- オリヂナル薬湯 ユズ オリヂナル 45154605 - オリヂナル薬湯 ユズ オリヂナル 45154605

オリヂナル薬湯 ユズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(750g) 注文コード45154605 品番-
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

柚子エキス・ホホバ種子油・ウイキョウエキス配合。
柑橘系のさわやかな香りとやさしいミルキーイエローのお湯が疲れを癒します。
冷え症・美肌・肩こりでお悩みの方におすすめです。
ホホバ油が浴後のお肌の乾燥を防ぎ滑らかに保ちます。
タール系色素及び合成香料は使用しておりません。

用途
浴槽の湯(約180L)に約30gを溶かしてご入浴ください。
(缶の中に添付のスプーンすりきり1杯が約10gです。)
香り柑橘系のさわやかな香り 湯の色ミルキーイエロー 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※皮フあるいは体質に異常がある場合は医師に相談してご使用ください。
※使用中や使用後、皮フに発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し医師にご相談ください。
※本品は食べられません。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行ってください。
※入浴以外の用途には使わないでください。
※浴槽や風呂釜をいためるイオウは入っておりません。
※開封後すぐにお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする