正面

- オリヂナル薬湯 シルク オリヂナル 45154639 - オリヂナル薬湯 シルク オリヂナル 45154639

オリヂナル薬湯 シルク

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(750g) 注文コード45154639 品番-
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

生薬エキス・絹エキス・ヒアルロン酸・シルクパウダー配合。
入浴効果を高め荒れ性・しっしん・疲労回復でお悩みの方におすすめです。
温浴効果を高め新陳代謝を促し、お肌をなめらかにします。
配合成分が浴後の乾燥を防ぎ、お肌をしっとり保ちます。
植物成分の自然な香りと滑らかな湯ざわりのシルキーホワイトのお湯が疲れをいやします。
湯上がり後もよく保温します。
タール系色素および合成香料は使用しておりません。

用途
浴槽の湯(約180L)に約30gを溶かしてご入浴ください。
(缶の中に添付のスプーンすりきり1杯が約10gです。)
香り植物成分の自然な香り 湯の色シルキーホワイト 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※皮フあるいは体質に異常がある場合は医師に相談してご使用ください。
※使用中や使用後、皮フに発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し医師にご相談ください。
※本品は食べられません。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行ってください。
※入浴以外の用途には使わないでください。
※浴槽や風呂釜をいためるイオウは入っておりません。
※開封後すぐにお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする