正面

- オリヂナル薬湯 桃の葉 オリヂナル 45154657 - オリヂナル薬湯 桃の葉 オリヂナル 45154657

オリヂナル薬湯 桃の葉

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(750g) 注文コード45154657 品番-
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

甘草エキス・桃の葉エキス・シャクヤクエキス・陳皮エキス・熊笹エキス(保湿剤)配合。
入浴効果を高めあせも・にきび・しっしんでお悩みの方におすすめです。
清浄作用を高めてお肌を清潔にします。
配合成分には国産の植物エキスを使用しました。
桃の果樹園で桃の葉の青さと清涼感を感じる香りです。
グリーンのさわやかな湯色が広がります。
タール系色素および合成香料は使用しておりません。

用途
浴槽の湯(約180L)に約30gを溶かしてご入浴ください。
(缶の中に添付のスプーンすりきり1杯が約10gです。)
香り桃の果樹園で桃の葉の青さと清涼感を感じる香り 湯の色グリーン 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※皮フあるいは体質に異常がある場合は医師に相談してご使用ください。
※使用中や使用後、皮フに発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し医師にご相談ください。
※本品は食べられません。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行ってください。
※入浴以外の用途には使わないでください。
※浴槽や風呂釜をいためるイオウは入っておりません。
※開封後すぐにお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする