※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ユニットウインドウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45154837
品番
RD36-30K
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
パネル:アルミt2.0
パネル本体:鉄t1.6
パネル枠:鉄t1.2
ウインドウ:スモークアクリルt5.0
塗装色
ブラック
質量(kg)
1.2
外形寸法D(mm)
37
外形寸法W(mm)
300
外形寸法H(mm)
200
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500