※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチフィラーパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード45155056 品番RD211-1EKN
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

機器排熱の回り込み防止にご利用ください。
取付ねじやゲージナットは不要です。
難燃性樹脂を採用しています。(UL94 5VB)

材質PC+ABS樹脂 塗装色ブラック 適合機種AH・FS-2MF・-ME・FSS、FSST、FSG、FSH、FLS、FLM、DARC-2ME 質量(kg)1.2 規格EIA 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※マウントアングル(EIA)ケージナット用タイプ専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする