回転キーボードユニット(山型レール・スライドレール付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45155101 品番RD163-32E
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

19型ラックへテンキー付キーボードを収納する際に!
スライドの際にケーブルを保護するケーブルサポートがついています。
ホールドラッチによりスライド台の飛び出しを防止します。
収納可能なキーボード寸法は、W470mm×H50mm×D240mm以内です。
2Uのスペースに収納する事ができます。

材質
キーボードテーブル:アルミ t1.5
山型レール、ブラケット:鉄 t1.6
スライド台、ケーブルサポート:鉄 t1.2
塗装色ペールホワイト 質量(kg)6 規格EIA 外形寸法D(mm)348 外形寸法W(mm)480 外形寸法H(mm)88 呼称2U RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)5
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする