※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
換気パネル(フィルタ付)・鉄製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45155135
品番
RD41-1EB
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
再生可能なフィルタ付
材質
鉄t1.6
塗装色
ライトベージュ
質量(kg)
0.6
規格
EIA
外形寸法W(mm)
482.5
外形寸法H(mm)
43.5
外形寸法D(mm)
15
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※交換用フィルタはRD44-50を必要に応じてカットしてご利用ください。