※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

台板

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45155494 品番 RD15-32N
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質鉄t1.6 塗装色ペールホワイト 仕様FKP・(D)FR用 質量(kg)2 外形寸法D(mm)320 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60
注意
※台板をラック本体に取付ける場合は、L型レール(RD65) が必要です。
※横幅の小さい重量機器等を搭載する場合、集中荷重により若干合板が反る場合がありますのでご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする