※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
棚板
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鉄t1.6、t2.3
塗装色
ペールホワイト
規格
EIA(19インチ)
注文コード
45155537
品番
RD13-31E
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・塗装色・規格
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄t1.6、t2.3
塗装色
ペールホワイト
質量(kg)
2.5
規格
EIA(19インチ)
外形寸法W(mm)
482.5
付属品
付属ねじなし
外形寸法D(mm)
350
外形寸法H(mm)
44
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
5
外形寸法W1(mm)
440
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500