※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
棚板
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
規格
EIA(19インチ)
注文コード
45155546
品番
RD13-32E
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・塗装色・規格
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
質量(kg)
2.6
規格
EIA(19インチ)
外形寸法W(mm)
482.5
付属品
付属ねじなし
外形寸法D(mm)
350
外形寸法H(mm)
88
呼称
2U
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
25
外形寸法W1(mm)
442
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500