※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
棚板
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
規格
EIA(19インチ)
注文コード
45155564
品番
RD13-34E
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・塗装色・規格
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
質量(kg)
3
規格
EIA(19インチ)
外形寸法W(mm)
482.5
付属品
付属ねじなし
外形寸法D(mm)
350
外形寸法H(mm)
177
呼称
4U
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
25
外形寸法W1(mm)
442
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。