日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
棚板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
規格
JIS
注文コード
45155634
品番
RD13-310J
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・塗装色・規格
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
質量(kg)
2.6
規格
JIS
外形寸法W(mm)
480
付属品
付属ねじなし
外形寸法D(mm)
350
外形寸法H(mm)
99
呼称
2H
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
25
外形寸法W1(mm)
442
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。