正面

- NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種 LION(ライオン) 45155786 - NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種 LION(ライオン) 45155786 - NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種 LION(ライオン) 45155786 - NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種 LION(ライオン) 45155786

NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(380g) 注文コード45155786 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ニオイ、汚れ、衣類の色変化(黄ばみ、黒ずみ、色あせ)を1本で全部断つ高濃度コンプリートジェル。エリソデ汚れ、食べこぼし、黄ばみ、血液汚れなどの頑固な汚れまで徹底洗浄!それだけでなく、使い続けると白いシャツは黄ばみや黒ずみが発生しにくく、黒色衣類の色あせも防ぎます。もちろん徹底抗菌、ウイルス除去、洗濯槽のニオイ抑制機能も搭載。

シリーズNANOX one 使用量目安:水30Lに対して10g(10ml)ドラム式洗濯物量:タテ型水量:キャップの目安6kg:65L:1杯5kg:55L:0.8杯4kg:45L:0.6杯2kg:30L:0.4杯 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※必ずご使用前に表示をお読みください
※衣類の表示にしたがって洗濯してください。
※[液温は40℃を限度とし、手洗いができる][家庭での洗濯禁止]の表示のある衣類には使用しないでください。
※乳幼児の手の届くところに置かない。
※認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。
※用途外に使わない。
※荒れ性の方や原液で使うときは、炊事用の手袋を使用する。
※使用後は手を水でよく洗い、クリームなどで手入れをする。
※洗濯機のフタなどのプラスチック部分や床に原液がついた時は、放置すると傷むことがあるのですぐに水で充分ふきとる。
※保管条件により、液色が変化することがありますが、品質上問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする