日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
アイボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
45155853
品番
RD71-12
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
鉄
仕様
M12
適合機種
(D)ARC、(D)FR
質量(kg)
0.4
寸法L1(mm)
51
表面処理
クロメートめっき
寸法L2(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容質量(kg)
2コ45度吊りで220kg