日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
アイボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
45155862
品番
RD71-16
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
鉄
仕様
M16
適合機種
FSシリーズ(組替仕様FS-TBで対応)、FSH、AH
質量(kg)
1.1
寸法L1(mm)
60
表面処理
クロメートめっき
寸法L2(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容質量(kg)
2コ45度吊りで450kg