正面

- NANOX one ナノックスワン ニオイ専用 洗濯洗剤 濃縮 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 45155865 - NANOX one ナノックスワン ニオイ専用 洗濯洗剤 濃縮 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 45155865

NANOX one ナノックスワン ニオイ専用 洗濯洗剤 濃縮 液体 詰め替え 各種

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1160g) 注文コード45155865 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄でニオイゼロへ。超酵素コンプリートジェル。NANOX史上初の新酵素配合で部屋干し臭、汗臭、タオルの雑菌臭、枕カバーの加齢臭まで無臭化洗浄!それだけでなく、黄ばみ・黒ずみ・くすみの発生を抑制し、色あせも防ぐ、衣類長持ち処方。もちろん徹底抗菌、ウイルス除去、洗濯槽のニオイ抑制機能も搭載。すすぎ1回にも対応。

用途必ずご使用前に表示をお読みくださいボトルへのつめかえ方(つめかえ時、液があふれないようご注意ください)●必ずNANOX one(ナノックス ワン)ニオイ専用のボトルにつめかえてください。●他の洗剤と混ぜると、液が濁ったり、固まることがあります。1.キャップを開ける注ぎ口の根元をしっかり持ち、キャップを矢印の方向にまわして開けてください。*注意:キャップが開いている時に、パックを強く持つと液が飛び出すことがあります。2.ボトルに注ぐーこの部分は、はずせません。図のようにパックを両手で持って、液があふれないようゆっくりと注ぎ入れてください。ボトル側面の「つめかえはこの線まで」を目安に注いでください。3.キャップをしっかりと閉めて、保管する●衣類の表示にしたがって洗濯してください。[液温は40℃を限度とし、手洗いができる][家庭での洗濯禁止]の表示のある衣類には使用しないでください。使用量の目安:水30Lに対して10g〔10ml〕(つめかえた後は、ボトルに記載の使用量の目安をご覧になり、ご使用ください。) 形状ジェル シリーズNANOX one 液性中性 使用量目安:水30Lに対して10g〔10ml〕(つめかえた後は、ボトルに記載の使用量の目安をご覧になり、ご使用ください。) 商品タイプつめかえ用超特大 適合用途部屋干し用
注意
※乳幼児の手の届くところに置かない。
※認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。
※用途外に使わない。
※荒れ性の方や原液で使うときは、炊事用の手袋を使用する。※使用後は手を水でよく洗い、クリームなどで手入れをする。※洗濯機のフタなどのプラスチック部分や床に原液がついた時は、放置すると傷むことがあるのですぐに水で充分ふきとる。
※保管条件により、液色が変化することがありますが、品質上問題ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45155874
2024-08-30
用途:
部屋干し用
その他業種

使えば使うほど部屋干しの生乾き臭がしなくなります。
ただ柔軟剤の匂いも薄くなってる気もしますが、嫌な匂いがしないだけでOKです,
リピしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする