正面

- NANOX one ナノックスワン PRO プロ 洗濯洗剤 濃縮 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 45155908 - NANOX one ナノックスワン PRO プロ 洗濯洗剤 濃縮 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 45155908

NANOX one ナノックスワン PRO プロ 洗濯洗剤 濃縮 液体 詰め替え 各種

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(790g) 注文コード45155908 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ニオイ、汚れ、衣類の色変化(黄ばみ、黒ずみ、色あせ)を1本で全部断つ高濃度コンプリートジェル。
洗浄成分・抗菌剤最大量配合で、史上最高峰の洗浄・消臭力を実現。
頑固な部屋干し臭、しみこんだ汗臭、時間がたった食べこぼし、蓄積した黄ばみまで解決!それだけでなく、使い続けると白いシャツは黄ばみや黒ずみが発生しにくく、黒色衣類の色あせも防ぎます。
ダメージケア、徹底抗菌、ウイルス除去、洗濯槽のニオイ抑制機能搭載

シリーズNANOX one PRO 使用量目安:水30Lに対して10g〔10ml〕(つめかえた後は、ボトルに記載の使用量の目安をご覧になり、ご使用ください。) 商品タイプつめかえ用特大
注意
※必ずご使用前に表示をお読みください
※衣類の表示にしたがって洗濯してください。
※[液温は40℃を限度とし、手洗いができる][家庭での洗濯禁止]の表示のある衣類には使用しないでください。
※乳幼児の手の届くところに置かない。
※認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。
※用途外に使わない。
※荒れ性の方や原液で使うときは、炊事用の手袋を使用する。
※使用後は手を水でよく洗い、クリームなどで手入れをする。
※洗濯機のフタなどのプラスチック部分や床に原液がついた時は、放置すると傷むことがあるのですぐに水で充分ふきとる。
※保管条件により、液色が変化することがありますが、品質上問題ありません。
※高温、直射日光を避け、保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする