※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
仕様
ストッパー付(FLシリーズ・FKシリーズ用)
許容質量(kg)
60/1コ
注文コード
45155914
品番
RD72-5S
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・許容質量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
外形寸法H(mm)
58
許容質量(kg)
60/1コ
質量(kg)
0.5
仕様
ストッパー付(FLシリーズ・FKシリーズ用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。