RD72-6S
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
仕様
ストッパー付(FLシリーズ・FKシリーズ・FOS・FOD用)
許容質量(kg)
80/1コ
注文コード
45155932
品番
RD72-6S
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・許容質量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
外形寸法H(mm)
69
許容質量(kg)
80/1コ
質量(kg)
0.7
仕様
ストッパー付(FLシリーズ・FKシリーズ・FOS・FOD用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。